Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92928 PD9-S-GH-DE MINI RIL.PRES.SLAVE 360 XALT - 92928

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

  • HLK-Ansteuerung - nein

  • Tierschneise - nein

  • Unterkriechschutz - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4007529929283

Artikelnummer

BBH92928

Herstellernummer

92928

Hersteller

BBH

Ausführung:

Bewegungsmelder

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

HLK-Ansteuerung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

ja

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

6 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

1.75 m

Max. Präsenzbereich:

0

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

6 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Deckeneinbau ohne Einbaudose:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Geeignet für C-Last:

nein

Anzahl der Schaltzonen:

9

Min. Einschaltstrom:

0 A

Steuerstrom:

1.3 mA

Mit Alarmfunktion:

nein

Höhe:

41 mm

Umgebungstemperatur:

-25...50 °C

Durchmesser:

45 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rückfeldüberwachung:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Nennspannung:

110...240 V

Mit Akustiksensor:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Länge des Anschlusskabels:

0 mm

Kompatibel mit Casambi:

nein

Mini Dispositivo Slave, speciale per altezze elevate, per ampliamento dell area di rilevamento di un apparecchio Master, Impulso di attivazione al dispositivo Master in caso di rilevamento di un movimento indipendentente dalla luminosità dell'ambiente, Compatibile con tutti gli apparecchi Master, ad eccezione di: PD4-M-2C-DS-DE, apparecchi da 11-49 V, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED, L'unità di potenza passa attraverso il foro praticato per il sensore (34 mm), Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti o apparecchi di illuminazione, Palpebre di copertura e anello di finitura 45 mm inclusi nella confezione

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie