Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92917 PD9-DIGI-DE MICRO RIL.MOV.3601 CAN.C/SOF - 92917

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92917 PD9-DIGI-DE MICRO RIL.MOV.3601 CAN.C/SOF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Schaltleistung - 1000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

  • Konstantlichtregelung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4007529929177

Artikelnummer

BBH92917

Herstellernummer

92917

Hersteller

BBH

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Schaltleistung:

1000 W

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Konstantlichtregelung:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

3 m

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

30 s

Breite:

40 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

154 mm

Umgebungstemperatur:

-25...50 °C

-Mini-Bewegungsmelder speziell für den Einbau in Leuchten -Ein Kanal zum Schalten von Licht -Schaltet ausschließlich bewegungsabhängig -Manuelle Einstellung der Nachlaufzeit am Leistungsteil -Sichtbarer Teil des Sensorkopfes: d. 11 x 3 mm -Reichweite : max. Oslash; 3 m quer -Spannung : 230 V AC +/-10% 50 / 60 Hz -Abmessungen : Sensorkopf: d. 18 x 26 mm, Leistungsteil: 154 x 40 x 30 mm

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie