Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92915 PD9-S-SDB-DE MINI RIL.PRES.IP65 SLAVE360 - 92915

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92915 PD9-S-SDB-DE MINI RIL.PRES.IP65 SLAVE360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 0 min

  • Max. Reichweite frontal - 6 m

  • Max. Schaltleistung - 0 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4007529929153

Artikelnummer

BBH92915

Herstellernummer

92915

Hersteller

BBH

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

0 min

Max. Reichweite frontal:

6 m

Max. Schaltleistung:

0 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Max. Präsenzbereich:

78 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

10 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

DC

Frequenz:

0...0 Hz

Min. Einschaltdauer:

0 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...0 °

Ansprechhelligkeit:

0...0 lx

Geeignet für C-Last:

nein

Nebenstelleneingang:

nein

Mit Alarmfunktion:

nein

Tiefe:

28 mm

Umgebungstemperatur:

-25...50 °C

Durchmesser:

45 mm

Einbautiefe:

16 mm

Einbaudurchmesser:

25 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

-Slave-Sensor speziell für Feuchträume, passend zu Mini-Präsenzmelder PD9-M-1C-SDB-IP65-DE -Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes -Reichweite : max. Oslash; 10 m quer, max. Oslash; 6 m frontal, max. Oslash; 4 m sitzende Tätigkeit -Abmessungen : d. 36 x 28 mm

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie