B.E.G. ITALIA SRL - BBH92900 Prasenzmelder - 92900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer - 30 min
Max. Schaltleistung - 2300 W
Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °
Optimale Montagehöhe - 2.5 m
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4007529929009
Artikelnummer
BBH92900
Herstellernummer
92900
Hersteller
BBH
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer:
30 min
Max. Schaltleistung:
2300 W
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenlichtautomatik:
ja
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
10 m
Fernbedienbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Min. Einschaltdauer:
5 s
Ansprechhelligkeit:
10...2000 lx
Breite:
24 mm
Höhe:
24 mm
Tiefe:
165 mm
Umgebungstemperatur:
-25...50 °C
Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie


