B.E.G. ITALIA SRL - BBH92843 PS-DALISYS-USB-REG - 92843

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - sonstige
Anzahl der versorgbaren Linien - 1
Max. Ausgangsstrom - 210 mA
Andere Bussysteme - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4007529928439
Artikelnummer
BBH92843
Herstellernummer
92843
Hersteller
BBH
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
sonstige
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
210 mA
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Busspannung pufferbar:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Anzahl der integrierten Drosseln:
1
Sekundärspannung:
16 V
Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie


