Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92842 PBM-DALISYS-4W - 92842

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92842 PBM-DALISYS-4W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529928422

Artikelnummer

BBH92842

Herstellernummer

92842

Hersteller

BBH

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

Unterputz

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

LED ansteuern:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der Eingänge:

4

Eingangsspannung:

0...0 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Ingresso binario per sistemi bus, marca B.E.G. ITALIA SRL, modello BBH92842 - PBM-DALISYS-4W