Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92834 PD4N-LON-AP - 92834

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92834 PD4N-LON-AP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Aufputz

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

  • Bussystem LON - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4007529928347

Artikelnummer

BBH92834

Herstellernummer

92834

Hersteller

BBH

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Aufputz

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Bussystem LON:

ja

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

24 m

Unterkriechschutz:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Erfassungswinkel vertikal:

0...180 °

Max. Einschaltdauer:

109 min

Min. Einschaltdauer:

1 s

-LON-Präsenzmelder mit integriertem Lichtsensor zur tageslichtabhängigen Beleuchtungssteuerung -Folgende Gerätefunktionen werden als BUS-Variablen zur Verfügung gestellt:, 1 x Lichtsensor, 2 x Präsenzsensor, 2 x Präsenz- und Licht-Controller, 2 x Präsenz-Controller, 2 x Jalousieschalter, 1 x SCC Befehlsmodul, 3 x Tasterfunktion, 1 x Szenen-Funktion -Voll- oder halbautomatischer Betriebsmodus -Betriebsarten Schalten oder Konstantlichtsteuerung -Praktische Schnittstelle zu HKL-Systemen -FT5000-LON-Transceiver -Alle Konfigurationseigenschaften mittels Network Variables veränderbar -Optionale Infrarot-Fernsteuerung -Einstellungen mit LON-Installations-Tool -Einstellbare Ein- und Ausschaltverzögerung des Orientierungslichtes bei Abwesenheit von Personen -Reichweite : max. Oslash; 24 m quer, max. Oslash; 8 m frontal, max. Oslash; 6.4 m sitzende Tätigkeit -Spannung : 24 V AC / DC +/- 20% -Abmessungen : AP= d. 97 x 84 mm

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie