Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92756 PD4-M-TRIO-2XDALI-1XHKL-DE R.PRES.2XDALI - 92756

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92756 PD4-M-TRIO-2XDALI-1XHKL-DE R.PRES.2XDALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 60 min

  • Max. Reichweite frontal - 8 m

  • Max. Schaltleistung - 3000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4007529927562

Artikelnummer

BBH92756

Herstellernummer

92756

Hersteller

BBH

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

60 min

Max. Reichweite frontal:

8 m

Max. Schaltleistung:

3000 W

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

HLK-Ansteuerung:

ja

Vernetzbar:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

24 m

Fernbedienbar:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

60 s

Ansprechhelligkeit:

10...2000 lx

Höhe:

100 mm

Umgebungstemperatur:

-25...50 °C

Durchmesser:

117 mm

-Präsenzmelder für zwei separate Lichtgruppen zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung -Ein potentialfreier Schaltkanal zur Geräte- (HKL) oder Lichtsteuerung -Zwei unabhängige, bewegliche Lichtfühler -Ein gemeinsamer Erfassungsbereich -2 DALI/DSI-Schnittstellen zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG als Gruppe -Umschalten zwischen DALI und DSI mittels Fernbedienung möglich -Orientierungslichtfunktion -Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten -Ausführung als Master-Gerät -Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich -Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich -Halbautomatik-, Vollautomatik- oder Dämmerungsschalterbetrieb -Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar -Reichweite : max. Oslash; 24 m quer, max. Oslash; 8 m frontal, max. Oslash; 6.4 m sitzende Tätigkeit -Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz -Abmessungen : DE= d. 117 x 100 mm

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie