B.E.G. ITALIA SRL - BBH92751 PD4-M-TRIO-2XDALI-1XHKL-AP RIL.PRE.2XDAL - 92751

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer - 60 min
Max. Reichweite frontal - 8 m
Max. Schaltleistung - 3000 W
Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
19 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4007529927517
Artikelnummer
BBH92751
Herstellernummer
92751
Hersteller
BBH
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer:
60 min
Max. Reichweite frontal:
8 m
Max. Schaltleistung:
3000 W
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
HLK-Ansteuerung:
ja
Vernetzbar:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
24 m
Fernbedienbar:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
60 s
Ansprechhelligkeit:
10...2000 lx
Höhe:
85 mm
Umgebungstemperatur:
-25...50 °C
Durchmesser:
124 mm
Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie


