Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92732 PBM-DALILINK-4W-BLE - 92732

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529927326

Artikelnummer

BBH92732

Herstellernummer

92732

Hersteller

BBH

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

Unterputz

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

LED ansteuern:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der Eingänge:

4

Eingangsspannung:

0...0 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Interfaccia pulsanti DALI con 4 ingressi binari e gateway Bluetooth integrato per installazione in incasso. La programmazione della linea DALI-LINK avviene tramite Bluetooth con uno smartphone e il´App B.E.G. App BLE. 4 ingressi pulsanti a potenziale zero liberamente configurabili. Modalità operative: normale, scala o modalità scena. Ronzatore integrato per l´individuazione del dispositivo. Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l´utilizzo di altri dispositivi DALI-LINK di B.E.G. LUXOMAT®net.Android - play.google.com/store/apps/details - iOS - itunes.apple.com/de/app/b-e-g-luxomatnet-dali-link/id1342462121