Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92731 PD11-DALISYS-FLAT-DE - 92731

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92731 PD11-DALISYS-FLAT-DE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529927319

Artikelnummer

BBH92731

Herstellernummer

92731

Hersteller

BBH

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Nebenstelleneingang:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Betriebsartenschalter:

nein

Tierschneise:

nein

Treppenlichtautomatik:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

4.5 m

Max. Reichweite frontal:

6 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

9 m

Erfassungswinkel vertikal:

0...0 °

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Anzahl der Kanäle:

3

Schaltleistung:

0 W

Min. Einschaltdauer:

1 s

Max. Einschaltdauer:

600 min

Besonders flacher DALI-Multisensor mit nur 0,85 mm sichtbarer Aufbauhöhe, Versorgungsspannung über DALI-Bus, Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-SYS, Multimaster-fähig mit Slave-Gerät-Funktionalität, Halbautomatik-, Vollautomatik- oder Dämmerungsschalterbetrieb, Umgebungslichtabhängige Regelung oder Schaltausgang, Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientierungslicht PLUS, Werksprogramm für einfache Installationsprüfung, Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-SYS-Produktsortiment aktivierbar, Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken, Inklusive Abdecklamellen und Klemmring für den Einbau in Leuchten, Unterputzmontage mittels Zubehör 92833, Aufputzmontage mittels Zubehör 92833 und 92121, Reichweite : max. d. 9 m quer, max. d. 6 m frontal, max. d. 3 m sitzende Tätigkeit, Spannung : 10 - 22 V DC vom DALI-Bus, Abmessungen : d. 52 x 48 mm