B.E.G. ITALIA SRL - BBH92721 PD4-S-DAA4G-DE RIL.PRES.SLAVE360INDIR.DA - 92721

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 0 min
Max. Reichweite frontal - 8 m
Max. Schaltleistung - 0 W
Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4007529927210
Artikelnummer
BBH92721
Herstellernummer
92721
Hersteller
BBH
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
0 min
Max. Reichweite frontal:
8 m
Max. Schaltleistung:
0 W
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz:
nein
Vernetzbar:
ja
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenlichtautomatik:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Max. Präsenzbereich:
450 m²
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
24 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
nein
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Unterputz
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
DC
Frequenz:
0...0 Hz
Min. Einschaltdauer:
0 s
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0...0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0...0 °
Ansprechhelligkeit:
0...0 lx
Geeignet für C-Last:
nein
Nebenstelleneingang:
nein
Mit Alarmfunktion:
nein
Breite:
98 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
96 mm
Umgebungstemperatur:
-25...50 °C
Durchmesser:
98 mm
Einbaubreite:
98 mm
Einbautiefe:
66 mm
Einbaudurchmesser:
64 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein
Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie


