Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92709 PD4N-LTMS-RR-DE RIL.PRES.360 LIG.TEMP. - 92709

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92709 PD4N-LTMS-RR-DE RIL.PRES.360 LIG.TEMP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 60 min

  • Max. Reichweite frontal - 8 m

  • Max. Schaltleistung - 0.1 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4007529927098

Artikelnummer

BBH92709

Herstellernummer

92709

Hersteller

BBH

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

60 min

Max. Reichweite frontal:

8 m

Max. Schaltleistung:

0.1 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Max. Präsenzbereich:

450 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

24 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

DC

Frequenz:

0...0 Hz

Min. Einschaltdauer:

1 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...0 °

Ansprechhelligkeit:

0...0 lx

Geeignet für C-Last:

nein

Nebenstelleneingang:

nein

Mit Alarmfunktion:

nein

Höhe:

36 mm

Tiefe:

103 mm

Umgebungstemperatur:

0...50 °C

Durchmesser:

98 mm

Einbaubreite:

98 mm

Einbautiefe:

67 mm

Einbaudurchmesser:

64 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

-Multisensor zur Erfassung von Präsenz, Temperatur- und Helligkeitswerten -Zur Integration in ein proprietäres Bussystem -Ausgabe des aktuellen Licht- und Temperaturwertes als Analogspannung -Ausgabe der Bewegungserkennung über Schaltkontakt -Feineinstellung des Ausgangswertes für die Lichtmessung und Temperatur über Potentiometer am Gerät -Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar -Reichweite : max. Oslash; 24 m quer, max. Oslash; 8 m frontal, max. Oslash; 6.4 m sitzende Tätigkeit -Spannung : 16 - 48 V DC -Abmessungen : d. 98 x 103 mm

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie