Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92668 Prasenzmelder - 92668

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92668 Prasenzmelder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 10 min

  • Max. Reichweite frontal - 3 m

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...180 °

  • HLK-Ansteuerung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4007529926688

Artikelnummer

BBH92668

Herstellernummer

92668

Hersteller

BBH

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

10 min

Max. Reichweite frontal:

3 m

Erfassungswinkel horizontal:

0...180 °

HLK-Ansteuerung:

nein

Tierschneise:

ja

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

1.1 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

10 m

Max. Präsenzbereich:

0

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

10 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

60 s

Ansprechhelligkeit:

0...2000 lx

Steuerstrom:

4 mA

Nebenstelleneingang:

nein

Breite:

70 mm

Höhe:

61 mm

Tiefe:

70 mm

Umgebungstemperatur:

-25...50 °C

Geeignet für Wandmontage:

ja

Wand-Bewegungsmelder speziell zur Schaltung von Treppenlichtautomaten, Triac-Ausführung mit 2-Leiter-Technik, ohne Null-Leiter, Garantiert einwandfreier Betrieb mit dem Treppenlichtautomat SCT1 (max. 10 Melder pro SCT1), Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60 x 60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50 x 50 mm) in 5 verschiedenen Farben, In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller, B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar, Reichweite : max. 10 m quer, max. 3 m frontal, Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Betriebsspannung über Treppenlichtautomat, Abmessungen : 92668= ohne Rahmen 70 x 70 x 61 mm

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie