B.E.G. ITALIA SRL - BBH92666 SENSORE INDOOR 180-R-24V-3A-UP - 92666

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 16 min
Max. Reichweite frontal - 3 m
Erfassungswinkel horizontal - 0...180 °
HLK-Ansteuerung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4007529926664
Artikelnummer
BBH92666
Herstellernummer
92666
Hersteller
BBH
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
16 min
Max. Reichweite frontal:
3 m
Erfassungswinkel horizontal:
0...180 °
HLK-Ansteuerung:
nein
Tierschneise:
ja
Unterkriechschutz:
nein
Vernetzbar:
nein
Optimale Montagehöhe:
1.1 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
10 m
Max. Präsenzbereich:
0 m²
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
10 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
nein
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC/DC
Min. Einschaltdauer:
15 s
Ansprechhelligkeit:
0...2000 lx
Steuerstrom:
4 mA
Nebenstelleneingang:
nein
Breite:
70 mm
Höhe:
61 mm
Tiefe:
70 mm
Umgebungstemperatur:
-25...50 °C
Geeignet für Wandmontage:
ja
Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie


