Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92661 SENSORE INDOOR 180-M-2C SENZA PLACCA - 92661

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92661 SENSORE INDOOR 180-M-2C SENZA PLACCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 3 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...180 °

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4007529926619

Artikelnummer

BBH92661

Herstellernummer

92661

Hersteller

BBH

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

3 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...180 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot/Ultraschall (Dual)

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

ja

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

ja

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

ja

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

180 °

Optimale Montagehöhe:

2.2 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Überbrückungsschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

10 m

Max. Präsenzbereich:

150

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

12 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

15 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...0 °

Ansprechhelligkeit:

10...2000 lx

Geeignet für C-Last:

ja

Max. Einschaltstrom:

800 A

Nebenstelleneingang:

ja

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

61 mm

Umgebungstemperatur:

-25...50 °C

Einbautiefe:

35 mm

Einbaudurchmesser:

48 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Wand-Präsenzmelder mit Akustiksensor, Ein Kanal zum Schalten von Licht, Ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL, Ausführung als Master-Gerät, Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich, Akustiksensor individuell einstellbar, Automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche, Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60 x 60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50 x 50 mm) in 5 verschiedenen Farben, In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller, B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar, Werkseinstellung 10 min und 500 Lux (15 min HKL), Reichweite : max. 10 m quer, max. 3 m frontal, Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Abmessungen : 92661= ohne Rahmen 70 x 70 x 61 mm

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie