B.E.G. ITALIA SRL - BBH92656 TS-DW1 OROL.DIGIT.GIORN/SETT 1 CAN.1 MOD - 92656

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle - 1
Versorgungsspannung - 230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Gangreserve in Jahren - 6
Packung
1 ST
EAN
4007529926565
Artikelnummer
BBH92656
Herstellernummer
92656
Hersteller
BBH
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Jahren:
6
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
24 h Programm:
nein
Wochenprogramm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Ferienprogramm:
nein
Impulsprogramm:
nein
Betriebsstundenzähler:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Anzahl der Speicherplätze:
46
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
18 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
45 mm