Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92621 SENS.INDOOR 180-R-24V-3A-CON PLACCA RAL9 - 92621

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92621 SENS.INDOOR 180-R-24V-3A-CON PLACCA RAL9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 16 min

  • Max. Reichweite frontal - 3 m

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...180 °

  • HLK-Ansteuerung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4007529926213

Artikelnummer

BBH92621

Herstellernummer

92621

Hersteller

BBH

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

16 min

Max. Reichweite frontal:

3 m

Erfassungswinkel horizontal:

0...180 °

HLK-Ansteuerung:

nein

Tierschneise:

ja

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

1.1 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

10 m

Max. Präsenzbereich:

0

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

10 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC/DC

Min. Einschaltdauer:

15 s

Ansprechhelligkeit:

0...2000 lx

Steuerstrom:

4 mA

Nebenstelleneingang:

nein

Breite:

87 mm

Höhe:

61 mm

Tiefe:

87 mm

Umgebungstemperatur:

-25...50 °C

Geeignet für Wandmontage:

ja

Wand-Bewegungsmelder mit Akustiksensor mit einer Betriebsspannung von 11-48 V, Ein potentialfreier Schaltkanal, Akustiksensor individuell einstellbar, Automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche, Manuelles Schalten über Taster möglich, Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60 x 60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50 x 50 mm) in 5 verschiedenen Farben, In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller, B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar, Reichweite : max. 10 m quer, max. 3 m frontal, Spannung : 11 - 48 V AC / DC, Abmessungen : 92621= mit Rahmen 87 x 87 x 61 mm

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie