Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92594 PD11-LTMS-RR-FLAT-DE - 92594

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92594 PD11-LTMS-RR-FLAT-DE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 60 min

  • Max. Reichweite frontal - 6 m

  • Max. Schaltleistung - 0.1 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4007529925940

Artikelnummer

BBH92594

Herstellernummer

92594

Hersteller

BBH

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

60 min

Max. Reichweite frontal:

6 m

Max. Schaltleistung:

0.1 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Überbrückungsschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

4.5 m

Max. Präsenzbereich:

63

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

9 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

DC

Frequenz:

0...0 Hz

Min. Einschaltdauer:

5 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...0 °

Ansprechhelligkeit:

20...2000 lx

Geeignet für C-Last:

nein

Nebenstelleneingang:

nein

Mit Alarmfunktion:

nein

Tiefe:

58 mm

Umgebungstemperatur:

-25...50 °C

Durchmesser:

52 mm

Einbaubreite:

52 mm

Einbautiefe:

58 mm

Einbaudurchmesser:

44 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Besonders flacher Multisensor zur Erfassung von Präsenz, Temperatur- und Helligkeitswerten, Zur Integration in ein proprietäres Bussystem, Ausgabe der Bewegungserkennung über Schaltkontakt, Ausgabe des aktuellen Licht- und Temperaturwertes als Analogspannung, Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken, Inklusive Abdecklamellen und Klemmring für den Einbau in Leuchten, Mit Zubehör für Unterputzmontage in Decken- und Sichtbeton., Reichweite : max. d. 9 m quer, max. d. 6 m frontal, max. d. 3 m sitzende Tätigkeit, Spannung : 16 - 48 V DC, Abmessungen : d. 52 x 60 mm

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie