B.E.G. ITALIA SRL - BBH92591 PD4-M-DAA4G-DE RIL.PRES.360INDIRIZZA.DAL - 92591

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer - 150 min
Max. Reichweite frontal - 8 m
Max. Schaltleistung - 2300 W
Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4007529925919
Artikelnummer
BBH92591
Herstellernummer
92591
Hersteller
BBH
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer:
150 min
Max. Reichweite frontal:
8 m
Max. Schaltleistung:
2300 W
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
ja
HLK-Ansteuerung:
ja
Zwangseinschaltung:
ja
Zwangsabschaltung:
ja
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz:
nein
Vernetzbar:
ja
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenlichtautomatik:
ja
Überbrückungsschalter:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Max. Präsenzbereich:
450 m²
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
24 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
ja
Montageart:
Unterputz
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
60 s
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0...0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0...0 °
Ansprechhelligkeit:
10...2000 lx
Geeignet für C-Last:
ja
Max. Einschaltstrom:
800 A
Nebenstelleneingang:
ja
Mit Alarmfunktion:
nein
Breite:
117 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
37 mm
Umgebungstemperatur:
-25...50 °C
Durchmesser:
117 mm
Einbaubreite:
117 mm
Einbautiefe:
68 mm
Einbaudurchmesser:
100 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein
Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie


