B.E.G. ITALIA SRL - BBH92586 PD4-M-1C-K-DE RIL.PRES.CORRIDOI 1CAN.C/S - 92586

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer - 30 min
Max. Reichweite frontal - 20 m
Max. Schaltleistung - 2300 W
Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4007529925865
Artikelnummer
BBH92586
Herstellernummer
92586
Hersteller
BBH
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer:
30 min
Max. Reichweite frontal:
20 m
Max. Schaltleistung:
2300 W
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Vernetzbar:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
40 m
Fernbedienbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
15 s
Ansprechhelligkeit:
10...2000 lx
Max. Einschaltstrom:
800 A
Höhe:
103 mm
Umgebungstemperatur:
-25...50 °C
Durchmesser:
97 mm
Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie


