Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92565 Prasenzmelder - 92565

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92565 Prasenzmelder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

  • Konstantlichtregelung - nein

  • HLK-Ansteuerung - nein

  • Zwangseinschaltung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4007529925650

Artikelnummer

BBH92565

Herstellernummer

92565

Hersteller

BBH

Ausführung:

Präsenzmelder

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

ja

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Überbrückungsschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Max. Präsenzbereich:

78

Max. Reichweite frontal:

6 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

10 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

15 s

Max. Einschaltdauer:

30 min

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...0 °

Ansprechhelligkeit:

10...2000 lx

Max. Schaltleistung:

2300 W

Geeignet für C-Last:

ja

Max. Einschaltstrom:

10 A

Min. Einschaltstrom:

800 A

Nebenstelleneingang:

ja

Mit Alarmfunktion:

nein

Umgebungstemperatur:

-25...50 °C

Höhe:

84.5 mm

Tiefe:

85 mm

Durchmesser:

84 mm

Einbautiefe:

70 mm

Einbaudurchmesser:

64 mm

Präsenzmelder mit einem potentialfreien Kontakt, Ausführung als Master-Gerät, Ein Kanal zum Schalten von Licht, Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich, Manuelles Schalten über Taster möglich, Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar, Werkseinstellung 10 min und 500 Lux, Reichweite : max. d. 10 m quer, max. d. 6 m frontal, max. d. 4 m sitzende Tätigkeit, Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Abmessungen : DE= d. 80 x 85 mm