Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92480 PD4-M-1C-K-DE/SP RIL.PRES.CORR.SICUR.ATT - 92480

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92480 PD4-M-1C-K-DE/SP RIL.PRES.CORR.SICUR.ATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

  • HLK-Ansteuerung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4007529924806

Artikelnummer

BBH92480

Herstellernummer

92480

Hersteller

BBH

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangsabschaltung:

ja

Unterkriechschutz:

ja

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

20 m

Max. Präsenzbereich:

0 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

24 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

15 s

Ansprechhelligkeit:

20...2000 lx

Max. Einschaltstrom:

120 A

Steuerstrom:

3 mA

Nebenstelleneingang:

ja

Höhe:

103 mm

Umgebungstemperatur:

-25...50 °C

Durchmesser:

97 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Präsenzmelder mit NO-Kontakt und Sicherheitsschaltung durch NC-Kontakt, Gewährleistet Beleuchtung auch bei Ausfall des Melders, Speziell für Korridore, Ausführung als Master-Gerät, Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich, Manuelles Schalten über Taster möglich, Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar, Werkseinstellung 10 min und 500 Lux, Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden, Reichweite : max. 40 m x 5 m quer, max. 20 m x 3 m frontal, Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Abmessungen : DE= d. 97 x 103 mm

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie