Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92445 PD4-S-K-UP RIL.PRES.SLAVE CORRIDOI SEMIN - 92445

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92445 PD4-S-K-UP RIL.PRES.SLAVE CORRIDOI SEMIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 20 m

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

  • Vernetzbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4007529924455

Artikelnummer

BBH92445

Herstellernummer

92445

Hersteller

BBH

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

20 m

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Vernetzbar:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

40 m

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Höhe:

84 mm

Umgebungstemperatur:

-25...50 °C

Durchmesser:

97 mm

Slave-Gerät speziell für Korridore, Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes, Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit, Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät., Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden, Reichweite : max. 40 m x 5 m quer, max. 20 m x 3 m frontal, Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Abmessungen : UP= d. 97 x 84 mm

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie