Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92369 Dammerungssschalter - 92369

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut

  • Kontakte - 1 Schließer

  • Ausschalthelligkeit - 2...1000 lx

  • Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) - 10 A

  • Einschalthelligkeit - 2...1000 lx

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529923694

Artikelnummer

BBH92369

Herstellernummer

92369

Hersteller

BBH

Ausführung des Sensors:

Lichtsensor eingebaut

Kontakte:

1 Schließer

Ausschalthelligkeit:

2...1000 lx

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

10 A

Einschalthelligkeit:

2...1000 lx

Montageart:

Aufputz

Einschaltverzögerung:

1 s

Max. Schaltleistung:

2300 W

Mit automatischer Nachtabschaltung:

nein

Ausschaltverzögerung:

120 s

Geeignet für C-Last:

ja

Farbe:

Silber

Schwenkbar:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Nennspannung:

240 V

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Einsatztemperatur:

-25...50 °C

Geeignet für Schutzart (IP):

IP54

-Dämmerungsschalter zum automatischen Schalten -Ein- und Ausschaltverzögerung mit selbstlernendem Ausschaltlichtwert -Integrierte Automatikfunktion (10 Lux / 40 s bis 120 s Ein- und Ausschaltverzögerung) -LED-Einstellhilfe (verzögerungsfrei) zur Einstellung der Einschaltschwelle -Einstellung von Einschaltschwelle sowie Ein- und Ausschaltverzögerung über Potentiometer von außen -Doppelte Leitungseinführung von unten möglich -Wand- und Mastmontage -Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz -Abmessungen : 42 x 80 x 96 mm

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie