Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92367 Dammerungsschalter - 92367

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92367 Dammerungsschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakte - 1 Schließer

  • Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) - 10 A

  • Einschalthelligkeit - 2...300 lx

  • Montageart - Aufputz

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529923670

Artikelnummer

BBH92367

Herstellernummer

92367

Hersteller

BBH

Kontakte:

1 Schließer

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

10 A

Einschalthelligkeit:

2...300 lx

Montageart:

Aufputz

Max. Schaltleistung:

2300 W

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Nennspannung:

240 V

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Einsatztemperatur:

-25...50 °C

Geeignet für Schutzart (IP):

IP54

-Fernbedienbarer Dämmerungsschalter mit integrierter Zeitschaltuhr -Programmierbare Energiesparperiode per Tastendruck durch integrierte Zeitschaltuhr -Einlesen des aktuellen Lichtwertes per Tastendruck -Fernbedienung im Lieferumfang enthalten -Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten -Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz -Abmessungen : 69 x 63 x 55 mm

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie