Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92365 Dammerungssschalter - 92365

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sensors - Lichtsensor separat

  • Kontakte - 1 Schließer

  • Einschalthelligkeit - 2...100 lx

  • Ausschaltverzögerung - 15 s

  • Einschaltverzögerung - 10 s

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529923656

Artikelnummer

BBH92365

Herstellernummer

92365

Hersteller

BBH

Ausführung des Sensors:

Lichtsensor separat

Kontakte:

1 Schließer

Einschalthelligkeit:

2...100 lx

Ausschaltverzögerung:

15 s

Einschaltverzögerung:

10 s

Max. Schaltleistung:

1000 W

Geeignet für C-Last:

ja

Mit automatischer Nachtabschaltung:

nein

Montageart:

Unterputz

Schwenkbar:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Nennspannung:

240 V

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

10 A

Einsatztemperatur:

-25...50 °C

Geeignet für Schutzart (IP):

IP54

Min. Tiefe der Gerätedose:

1.5 mm

-Dämmerungsschalter mit Schaltrelais -Zum nachträglichen Einbau in Außenleuchten und für den Einsatz in Abzweigdosen -Stufenlos einstellbarer Dämmerungswert -Länge der Verbindungsleitung zwischen Fotosensor und Elektronik ca. 15 cm, verlängerbar bis max.1,50 m -Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz -Abmessungen : Lichtfühler d. 15 x 24 mm, Leistungsteil: 61 x 23 x 38 mm