Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92274 Prasenzmelder - 92274

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92274 Prasenzmelder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

  • Optimale Montagehöhe - 2.5 m

  • Max. Reichweite zu einer Seite - 40 m

  • Max. Reichweite frontal - 20 m

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4007529922741

Artikelnummer

BBH92274

Herstellernummer

92274

Hersteller

BBH

Ausführung:

Bewegungsmelder

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

40 m

Max. Reichweite frontal:

20 m

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP23

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

15 s

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Ansprechhelligkeit:

10...2000 lx

Max. Schaltleistung:

2300 W

Max. Einschaltstrom:

800 A

Umgebungstemperatur:

-25...50 °C

Höhe:

90 mm

Durchmesser:

106 mm

Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder speziell für Korridore, Ein Kanal zum Schalten von Licht, Spezielles optisches System für die Erfassung selbst kleinster Bewegungen, Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar, Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern., Werkseinstellung 10 min und 500 Lux, Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden, Reichweite : max. 40 m x 5 m quer, max. 20 m x 3 m frontal, Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Abmessungen : DE= d. 106 x 90 mm