B.E.G. ITALIA SRL - BBH92270 Prasenzmelder - 92270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot
Optimale Montagehöhe - 2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite - 40 m
Max. Reichweite frontal - 20 m
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4007529922703
Artikelnummer
BBH92270
Herstellernummer
92270
Hersteller
BBH
Ausführung:
Bewegungsmelder
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
40 m
Max. Reichweite frontal:
20 m
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
15 s
Max. Einschaltdauer:
30 min
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Ansprechhelligkeit:
10...2000 lx
Max. Schaltleistung:
2300 W
Max. Einschaltstrom:
800 A
Umgebungstemperatur:
-25...50 °C
Höhe:
65 mm
Durchmesser:
109 mm


