Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92265 Prasenzmelder - 92265

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92265 Prasenzmelder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 30 m

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

  • HLK-Ansteuerung - nein

  • Unterkriechschutz - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4007529922659

Artikelnummer

BBH92265

Herstellernummer

92265

Hersteller

BBH

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

30 m

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

HLK-Ansteuerung:

nein

Unterkriechschutz:

ja

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

14 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

15 m

Max. Präsenzbereich:

0 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

30 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

IP54

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Ansprechhelligkeit:

0...0 lx

Steuerstrom:

1 mA

Höhe:

76 mm

Umgebungstemperatur:

-25...50 °C

Durchmesser:

101 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Slave-Gerät speziell für große Höhen, Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes, Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit, Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät., Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden, Bei Verwendung in Hochregallagern ist darauf zu achten, dass jeweils in den Kopfbereichen der Regalgänge Melder verbaut werden, welche durch Blinds oder montagetechnische Anordnung nur Bewegung in dem gewünschten Regalbereich erfassen., Reichweite : 30 m x 19 m, Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Abmessungen : d. 101 x 76 mm

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie