Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92252 PD4-M-2C-DUO-UP RIL.PRES.360 2 CAN. S/IN - 92252

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92252 PD4-M-2C-DUO-UP RIL.PRES.360 2 CAN. S/IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

  • HLK-Ansteuerung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4007529922529

Artikelnummer

BBH92252

Herstellernummer

92252

Hersteller

BBH

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

HLK-Ansteuerung:

ja

Zwangsabschaltung:

ja

Unterkriechschutz:

ja

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Max. Präsenzbereich:

32 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

24 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

60 s

Ansprechhelligkeit:

20...2000 lx

Max. Einschaltstrom:

165 A

Steuerstrom:

2 mA

Nebenstelleneingang:

ja

Mit Alarmfunktion:

nein

Höhe:

84 mm

Umgebungstemperatur:

-25...50 °C

Durchmesser:

97 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Präsenzmelder für zwei separate Lichtgruppen, Ein gemeinsamer Erfassungsbereich, Zwei unabhängige, bewegliche Lichtfühler, Manuelles Schalten über zwei Taster möglich, Ausführung als Master-Gerät, Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich, Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar, Werkseinstellung 10 min und 500 Lux, Reichweite : max. d. 24 m quer, max. d. 8 m frontal, max. d. 6.4 m sitzende Tätigkeit, Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Abmessungen : UP= d. 97 x84 mm

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie