Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92249 CDS-T-DE BIANCO INTERR. CREPUSC. CONTROS - 92249

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92249 CDS-T-DE BIANCO INTERR. CREPUSC. CONTROS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakte - 1 Schließer

  • Einschalthelligkeit - 20...2000 lx

  • Max. Schaltleistung - 2000 W

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529922499

Artikelnummer

BBH92249

Herstellernummer

92249

Hersteller

BBH

Kontakte:

1 Schließer

Einschalthelligkeit:

20...2000 lx

Max. Schaltleistung:

2000 W

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Nennspannung:

240 V

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

9 A

Einsatztemperatur:

-25...50 °C

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

-Fernbedienbarer Dämmerungsschalter -Extra flache Form - nur 6 mm hoch -Einstellbare Ausschaltverzögerung mit selbstlernender Ausschaltschwelle -Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz -Abmessungen : d. 80 x 74 mm