B.E.G. ITALIA SRL - BBH92197 PD3-1C-DE RIL.MOV.360ECO 1 CAN.C/SOFF. - 92197

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot
Konstantlichtregelung - nein
HLK-Ansteuerung - nein
Zwangseinschaltung - ja
Packung
1 ST
EAN
4007529921973
Artikelnummer
BBH92197
Herstellernummer
92197
Hersteller
BBH
Ausführung:
Bewegungsmelder
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
ja
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz:
nein
Vernetzbar:
ja
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenlichtautomatik:
ja
Überbrückungsschalter:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
5 m
Max. Präsenzbereich:
78 m²
Max. Reichweite frontal:
6 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
10 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Unterputz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
30 s
Max. Einschaltdauer:
30 min
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Ansprechhelligkeit:
2...2000 lx
Max. Schaltleistung:
2300 W
Geeignet für C-Last:
ja
Max. Einschaltstrom:
800 A
Nebenstelleneingang:
nein
Mit Alarmfunktion:
nein
Umgebungstemperatur:
-25...50 °C
Höhe:
59 mm
Tiefe:
81 mm
Durchmesser:
83 mm
Einbautiefe:
61 mm
Einbaudurchmesser:
66 mm