Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92188 PD3-2C-UP RIL. MOV. 360 A 2 CAN. SEMINC. - 92188

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92188 PD3-2C-UP RIL. MOV. 360 A 2 CAN. SEMINC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 6 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4007529921881

Artikelnummer

BBH92188

Herstellernummer

92188

Hersteller

BBH

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

6 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

HLK-Ansteuerung:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

10 m

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

30 s

Ansprechhelligkeit:

10...2000 lx

Max. Einschaltstrom:

800 A

Höhe:

63 mm

Umgebungstemperatur:

-25...50 °C

Durchmesser:

106 mm

-Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder -Ein Kanal zum Schalten von Licht -Ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL -Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar -Reichweite : max. Oslash; 10 m quer, max. Oslash; 6 m frontal, max. Oslash; 4 m sitzende Tätigkeit -Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz -Abmessungen : UP= d. 106 x 63 mm

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie