B.E.G. ITALIA SRL - BBH92158 Prasenzmelder - 92158

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Vernetzbar - ja
Optimale Montagehöhe - 2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite - 24 m
Max. Reichweite frontal - 8 m
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4007529921584
Artikelnummer
BBH92158
Herstellernummer
92158
Hersteller
BBH
Ausführung:
Präsenzmelder
Vernetzbar:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
24 m
Max. Reichweite frontal:
8 m
Fernbedienbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
5 s
Max. Einschaltdauer:
30 min
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Ansprechhelligkeit:
10...2000 lx
Max. Schaltleistung:
2300 W
Max. Einschaltstrom:
800 A
Umgebungstemperatur:
-25...50 °C
Höhe:
68 mm
Durchmesser:
117 mm


