Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92154 PD2-M-2C-24VAC-3A-AP RIL.PRES.360 2 CAN. - 92154

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92154 PD2-M-2C-24VAC-3A-AP RIL.PRES.360 2 CAN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

  • HLK-Ansteuerung - ja

  • Zwangsabschaltung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4007529921546

Artikelnummer

BBH92154

Herstellernummer

92154

Hersteller

BBH

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

HLK-Ansteuerung:

ja

Zwangsabschaltung:

ja

Unterkriechschutz:

ja

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Max. Präsenzbereich:

12 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

10 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC/DC

Min. Einschaltdauer:

15 s

Ansprechhelligkeit:

20...2000 lx

Steuerstrom:

4 mA

Nebenstelleneingang:

ja

Mit Alarmfunktion:

ja

Höhe:

47 mm

Umgebungstemperatur:

-25...50 °C

Durchmesser:

98 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Präsenzmelder mit einer Betriebsspannung von 12-48 V, Zwei potentialfreie Kanäle, Für Kanal 1 auch Ausgabe eines helligkeitsabhängigen Widerstandswertes zur analogen Weiterverbindung möglich, Kann sowohl als Master-Gerät als auch als Slave-Gerät genutzt werden, Manuelles Schalten über Taster möglich, Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar, Weitere Schaltbilder siehe Produktseite auf www.beg-luxomat.com, Werkseinstellung 10 min und 500 Lux (15 min HKL), Reichweite : max. d. 10 m quer,max. d. 6 m frontal, max. d. 4 m sitzende Tätigkeit, Spannung : 12 - 48 V AC / DC, Abmessungen : AP= d. 98 x 47 mm

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie