Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92152 Prasenz-Detector - 92152

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92152 Prasenz-Detector

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • HLK-Ansteuerung - nein

  • Unterkriechschutz - ja

  • Vernetzbar - nein

  • Optimale Montagehöhe - 2.5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529921522

Artikelnummer

BBH92152

Herstellernummer

92152

Hersteller

BBH

Ausführung:

Bewegungsmelder

HLK-Ansteuerung:

nein

Unterkriechschutz:

ja

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Max. Präsenzbereich:

12

Max. Reichweite frontal:

6 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

10 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Ansprechhelligkeit:

0...0 lx

Steuerstrom:

1 mA

Umgebungstemperatur:

-25...50 °C

Höhe:

50 mm

Durchmesser:

98 mm

-Slave-Gerät mit kreisförmigem Erfassungsbereich -Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes -Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit -Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät. -Reichweite : max. Oslash; 10 m quer, max. Oslash; 6 m frontal, max. Oslash; 4 m sitzende Tätigkeit -Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz -Abmessungen : AP= d. 98 x 50 mm