Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92151 AP-Rahmen - 92151

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92151 AP-Rahmen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 8 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4007529921515

Artikelnummer

BBH92151

Herstellernummer

92151

Hersteller

BBH

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

8 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Überbrückungsschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Max. Präsenzbereich:

450

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

24 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

15 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...0 °

Ansprechhelligkeit:

10...2000 lx

Geeignet für C-Last:

ja

Max. Einschaltstrom:

800 A

Nebenstelleneingang:

nein

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

106 mm

Höhe:

47 mm

Tiefe:

78 mm

Umgebungstemperatur:

-25...50 °C

Durchmesser:

106 mm

Einbaubreite:

106 mm

Einbautiefe:

29 mm

Einbaudurchmesser:

50 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

-Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder mit großer Reichweite -Ein Kanal zum Schalten von Licht -Spezielles optisches System für die Erfassung selbst kleinster Bewegungen -Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern. -Manuelles Schalten über Taster möglich -Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar -Werkseinstellung 10 min und 500 Lux -Reichweite : max. Oslash; 24 m quer, max. Oslash; 8 m frontal, max. Oslash; 6.4 m sitzende Tätigkeit -Spannung : 110 - 240 V AC50 / 60 Hz -Abmessungen : UP= d. 106 x 76 mm

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie