Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92136 Prasenzmelder - 92136

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92136 Prasenzmelder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Transparent - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529921362

Artikelnummer

BBH92136

Herstellernummer

92136

Hersteller

BBH

Max. Schaltleistung:

2300 W

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Transparent:

ja

Wand-Präsenzmelder mit Akustiksensor, Ein Kanal zum Schalten von Licht, Ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL, Ausführung als Master-Gerät, Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich, Akustiksensor individuell einstellbar, Automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche, Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60 x 60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50 x 50 mm) in 5 verschiedenen Farben, In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller, B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar, Werkseinstellung 10 min und 500 Lux (15 min HKL), Reichweite : max. 10 m quer, max. 3 m frontal, Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Abmessungen : 92136= mit Rahmen 87 x 87 x 61 mm

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie