Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92113 PD2N-LTMS-DE 24V RIL.PRES.360 LUC.TE.SEN - 92113

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 6 m

  • Max. Schaltleistung - 1 W

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529921133

Artikelnummer

BBH92113

Herstellernummer

92113

Hersteller

BBH

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

6 m

Max. Schaltleistung:

1 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

ja

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Max. Präsenzbereich:

12 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

10 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Deckeneinbau ohne Einbaudose:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK05

Spannungsart:

DC

Min. Einschaltdauer:

15 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Geeignet für C-Last:

nein

Anzahl der Schaltzonen:

78

Min. Einschaltstrom:

0 A

Nebenstelleneingang:

nein

Mit Alarmfunktion:

nein

Höhe:

83 mm

Durchmesser:

80 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rückfeldüberwachung:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Nennspannung:

16...48 V

Mit Akustiksensor:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Länge des Anschlusskabels:

0 mm

Kompatibel mit Casambi:

nein

Multisensore con funzione di presenza e comunicazione dei valori di temeperatura e luminosità, Indicato per l'integrazione in un sistema bus proprietario, Uscita dei valori di luce e temperatura attuali come segnale analogico, Canale supplementare a potenziale zero, Impostazione precisa del valore di uscita per la misurazione di luce e temperatura mediante potenziometro sull'apparecchio

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie