Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH91352 System-Leuchten-Unterteil

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH91352 System-Leuchten-Unterteil

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529913527

Artikelnummer

BBH91352

Herstellernummer

91352

Hersteller

BBH

Gehäusefarbe:

schwarz

-System-Leuchten-Unterteile LUXOMAT ALC-B-360 mit Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter, geeignet für Glühlampen -Zusätzliche Leuchten können über den Bewegungsmelder mitgeschaltet werden -Wand- oder Außeneckmontage -Zeitsparende Einhand-Stecksockel-Montage -Frei kombinierbar mit verschiedenen System-Gläsern SG! -Dekorative LED-Sekundärbeleuchtung über Fernbedienung schaltbar -Fernsteuerbar mit Infrarot-Fernbedienung LUXOMAT IR-LC-mini -Erfassungsbereich vertikal 360° und horizontal 120° -Reichweite : max. Oslash; 12 m quer -Spannung : 230 V AC +/- 10 % -Abmessungen : 185 x 107 x 147 mm