Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH91121 LC-CLICK 140 NERO - 91121

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH91121 LC-CLICK 140 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 20 min

  • Max. Reichweite frontal - 12 m

  • Max. Schaltleistung - 1000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...140 °

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4007529911219

Artikelnummer

BBH91121

Herstellernummer

91121

Hersteller

BBH

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

20 min

Max. Reichweite frontal:

12 m

Max. Schaltleistung:

1000 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...140 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

140 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Max. Präsenzbereich:

170 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

12 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

4 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...90 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...85 °

Ansprechhelligkeit:

2...2000 lx

Nebenstelleneingang:

nein

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

103 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

78 mm

Umgebungstemperatur:

-25...50 °C

Geeignet für Wandmontage:

ja

Rilevatore di posizione con area di rilevamento a 140°, Testa sensore ruotante, Montaggio agevole con supporto a innesto rapido, L'area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di copertura

Ein B.E.G. ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die B.E.G. ITALIA SRL-Serie