Startseite
Nicht mehr in Produktion

B.E.G. ITALIA SRL - BBH90401 LK-TP/KNX REG - ACCOPPIATORE DI LINEA - 90401

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH90401 LK-TP/KNX REG - ACCOPPIATORE DI LINEA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529904013

Artikelnummer

BBH90401

Herstellernummer

90401

Hersteller

BBH

Montageart:

REG

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

-Linienkoppler in kompakter Bauweise. Er verbindet zwei KNX-Segmente über Twisted Pair, z.B. eine KNX-Linie mit einem KNX-Bereich -Das Gerät besitzt eine erweiterte Filtertabelle für Hauptgruppe 0...31 und gewährleistet eine galvanische Trennung zwischenden Linien -Der Koppler unterstützt Longframes und ist kompatibel mit der ETS(R) Software ab ETS4.2 -Die Taster auf der Frontseite ermöglichen, die Telegrammfilter für Testzwecke zu deaktivieren -Die LEDs zeigen Betriebszustände sowie Kommunikationsfehler am Bus an -Spannung : über KNX-BUS -Abmessungen : (1 TE) 90 x 18 x 60 mm