B.E.G. ITALIA SRL - BBH90223 LZ-230/UNI/420 REG AMPLIFICATORE DIMMER

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - REG
Halogenfrei - ja
Transparent - nein
Anschlussleistung - 200...420 W
Nennspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4007529902231
Artikelnummer
BBH90223
Herstellernummer
90223
Hersteller
BBH
Montageart:
REG
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Anschlussleistung:
200...420 W
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
La potenza totale dei carichi collegati e divisa tra il dimmer e carichi di potenza, Alimentazione dei carichi collegati tramite linea comune, Funzionamento tramite dimmer a monte, Protezione elettronica da sovratemperatura