Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH90214 PSN-230/640/30/KNX REG - ALIMENT.KNX 640 - 90214

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH90214 PSN-230/640/30/KNX REG - ALIMENT.KNX 640

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529902149

Artikelnummer

BBH90214

Herstellernummer

90214

Hersteller

BBH

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

3

Mit LED-Anzeige:

ja

Busspannung pufferbar:

ja

Anzahl der integrierten Drosseln:

1

Anzahl der versorgbaren Linien:

1

Max. Ausgangsstrom:

1300 mA

Sekundärspannung:

30 V

Alimentatore per sistemi bus, marca B.E.G. ITALIA SRL, modello BBH90214 - PSN-230 640 30 KNX REG - ALIMENTATORE KN