Startseite

AVS - RIELLOFIRE - FXR9137192 ALCP100 PULS.ALL.ANAL.IND.ROS - 9137192

KopierenKopieren
AVS - RIELLOFIRE - FXR9137192 ALCP100 PULS.ALL.ANAL.IND.ROS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - Feuerwehralarm (rot)

  • Mit Glasscheibe - ja

  • Mit Papierabdeckung - ja

  • Farbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074533527

Artikelnummer

FXR9137192

Herstellernummer

9137192

Hersteller

AVS

Meldeart:

Feuerwehralarm (rot)

Mit Glasscheibe:

ja

Mit Papierabdeckung:

ja

Farbe:

rot

Pulsante di allarme manuale indirizzao conforme EN54-11, con vetrino plastico ripristinabile. Isolatore a bordo, occupano 1 indirizzo. Chiave di ripristino inclusa.