AVS - RIELLOFIRE - FXR4437296 61-986-106 PRO POINT PLUS 1 - 4437296

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000000606361
Artikelnummer
FXR4437296
Herstellernummer
4437296
Hersteller
AVS
Sistema di aspirazione con rivelazione tradizionale da 1 a 4 canali individuabili singolarmente. Alte prestazioni e migliore rivelazione di CO grazie alla "Scatter Chamber Detector"(SCD). Facile installazione che non necessita di PC. Display LCD. 5 uscite d’allarme. Possibilità di dimensionamento in classi A / B / C. EN54-20 DESCRIZIONE PRODOTTO AVS ELECTRONICS 4437296: Sistema di aspirazione con rivelazione tradizionale ad 1 canale espandibile a 4. Facile installazione che non necessita di PC. Display LCD. 5 uscite d’allarme. Possibilità di dimensionamento in classi A / B / C. EN54-20 CERTIFICAZIONI/OMOLOGAZIONI: EN 54 Part 20 • Configurazione a 1-2-3-4 tubi con rilevatore individuale • Rilevatore ottico SCD (scatter chamber deterctor) •Possibilità di programmazione via LCD (non necessita di pc) • Display LCD multifunzione • Monitoraggio flusso aria per singolo tubo • Menù multilingua • Aspirazione ad alta capacità per lunghe tratte • Algoritmo per analisi attivazioni indesiderate CARATTERISTICHE TECNICHE: Tensione di funzionamento: 20 – 29 Vdc Consumo massimo: 400 mA a 24Vdc Protezione: IP 30 Umidità: 95% RH Temperatura dell’aria in ingresso: da -20°C a +60°C Temperatura di funzionamento: da 0°C a +55°C Massima area coperta: 2000 mq Massima lunghezza tubi: 200 mt Dimensioni: 380mm x 250mm x 137mm


