Startseite

AVS - RIELLOFIRE - FXR4437108 XFIRE-RS 485 PORTA SERIALE - 4437108

KopierenKopieren
AVS - RIELLOFIRE - FXR4437108 XFIRE-RS 485 PORTA SERIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004534448

Artikelnummer

FXR4437108

Herstellernummer

4437108

Hersteller

AVS

Il modulo di interfaccia espande la centrale antincendio XFIRE con una linea RS485 isolata galvanicamente e consente il collegamento diretto a sistemi EVAC (sistemi di evacuazione), pannelli di controllo remoto o centri di controllo di servizi di sicurezza/servizi di chiamata di emergenza. – Tipo di connessione: modulo plug-in – Consumo di corrente: 20 mA – Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C – Compatibile con: XFIRE