Startseite

AVS - RIELLOFIRE - FXR4437106 XFIRE-WEB - 4437106

KopierenKopieren
AVS - RIELLOFIRE - FXR4437106 XFIRE-WEB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002815389

Artikelnummer

FXR4437106

Herstellernummer

4437106

Hersteller

AVS

SCHEDA PER CONNESSIONE DELLE CENTRALI XFIRE VERSO RETE IP Modulo di interfaccia LAN/Ethernet per la centrale antincendio XFIRE. Con l’ausilio del dispositivo di trasmissione IP è possibile trasmettere messaggi (allarmi, guasti tecnici) ai centri di controllo del servizio di sicurezza/chiamate d’emergenza tramite protocolli dati digitali TCP-IP con crittografia AES a 128 bit opzionale. – Tipo di connessione: BUS RS485 a 4 fili – Consumo di corrente: 80 mA – Porta LAN: RJ45, 10/100 MBit/s – Protocolli di trasmissione: Contact ID, SIA I/II DC-09, email – Linee guida: EN 54-21, EN 54-13, EN 50136-2 – Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C – Dimensioni: 70 x 60 x 15 mm – Compatibile con: XFIRE