Startseite

AVS - RIELLOFIRE - FXR4403103 XFIRE CENTR.ANAL.IND. RETE IT - 4403103

KopierenKopieren
AVS - RIELLOFIRE - FXR4403103 XFIRE CENTR.ANAL.IND. RETE IT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000606200

Artikelnummer

FXR4403103

Herstellernummer

4403103

Hersteller

AVS

XFIRE è una centrale analogica indirizzata ad 1 loop, espandibile a 2, in grado di indirizzare e gestire sino ad un massimo di 480 dispositivi (sensori, moduli di comando, pulsanti, sirene da loop, ecc.). Progettata e realizzata con le più moderne tecnologie nel nostro centro Ricerca e Sviluppo, XFIRE consente la realizzazione sia di impianti complessi e molto ampi, sia di piccoli impianti, con la possibilità di essere ampliati successivamente. Con XFIRE, infatti, si può creare una rete costituita da 60 centrali al massimo, interconnesse. Tra le caratteristiche: la possibilità di indirizzare singolarmente e gestire una serie completa di apparati radio tutti certificati, nonché di indirizzare sensori di gas e sistemi di aspirazione sia tradizionali sia diultima generazione con la Cloud Chamber a bordo. XFIRE è inoltre collegabile direttamente anche con i sistemi di evacuazione, i pannelli di controllo remoti tramite connessione alla porta seriale RS485 ed è possibile connettere la centrale ad una rete Ethernet. Soddisfa le norme EN54-2 / EN54-4 / EN54-21 / EN54-13. CARATTERISTICHE TECNICHE: Tensione di alimentazione: 115 Vac – 230 Vac Batterie allocabili: 2 x 12V – 17Ah Assorbimento max dalla rete: 1,9 A / 115 Vac – 1,2 A / 230 Vac Tensione loop: 35 – 37 Vdc Massima corrente loop: 500 mA Uscita supervisionata per dispositivi esterni: 500 mA 24Vdc Uscite guasto – 24V e guasto – NAC: 200 mA Uscite allarme – 24V e allarme – NAC: 500 mA Temperatura di funzionamento: -5°C a + 40°C Lunghezza max. loop / dimensioni cavo: per 1 Km diam. 0,75 mmq Corrente max (Imax, a): 2A Grado di protezione: IP 30 Dimensioni: 490 mm x 380 mm x 110 mm